Pereche de prisme 100X47 mm

Cod articol: 446650 100X47
Setați prețul 2 buc. (116,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ arbore 5 mm - 55 mm
Toate componentele călit
Lungime 100 mm
Lăţime 47 mm
Înălţime 40 mm
Greutate (bucată) 1,1 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446650 100X47
EAN / GTIN 4045197204967
Număr producător 446650 100X47

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie, din oţel călit. Rectificate fin câte două, unghiul prismei de 90°. Toleranţa planeităţii şi a paralelismului 0,004 mm.