Pereche de prisme 150X55 mm

Cod articol: 446650 150X55
Setați prețul 2 buc. (160,54 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ arbore 5 mm - 60 mm
Toate componentele călit
Lungime 150 mm
Lăţime 55 mm
Înălţime 45 mm
Greutate (bucată) 2,2 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446650 150X55
EAN / GTIN 4045197204974
Număr producător 446650 150X55

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie, din oţel călit. Rectificate fin câte două, unghiul prismei de 90°. Toleranţa planeităţii şi a paralelismului 0,004 mm.