Coloană verticală digitală TESA HITE MAGNA 400

Cod articol: 445240 400

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 341,00 € /buc.
  • 315,00 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: TESA Link Connector TLC
  • Clasă de protecţie IP: IP 55
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 0 mm - 415 mm
    Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 570 mm
    Citire comutabilă mm / inch
    Increment comutabil 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
    Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 8 µm
    Precizie de repoziţionare (2 σ) <3 µm
    Metodă de deplasare a saniei de măsurare Manual
    Interfaţă TESA Link Connector TLC
    Clasă de protecţie IP IP 55
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Forţă de măsurare 1,5 ± 0,5 N
    Tehnică de măsurare digital
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Tip produs Coloană verticală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 445240 400
    EAN / GTIN 7630041143614
    Număr producător 00730082

    Descriere

    Execuţie:

    Coloane verticale de înaltă precizie, extrem de robuste, reglabile manual. Dotare dinamică pentru atelier cu mereu aceeaşi forţă de măsurare. Operare simplă datorită afişajului cu cifre şi simboluri mari pentru funcţiile de măsurare.
    • Sistem magnetic de măsurare TESA Magna-μ pentru condiţii de mediu dintre cele mai dificile.
    • Ecran sinoptic mare, cu înălţime a cifrelor de 21 mm şi cu simboluri intuitive. Afişare în culori şi iluminare a fundalului pentru o lizibilitate mai bună.
    • Durabilitate foarte mare a bateriei, pentru măsurări care să nu depindă de alimentarea de la reţea.
    • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă multilingv din funcţiile active.
    • Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, ⌀) datorită tehnologiei brevetate Quickcenter Dynamic.

    Avantaj:

    Recomandat în special pentru utilizarea în spaţiile de fabricaţie. Rezistenţă mare faţă de impurităţile solide şi lichide. Partea frontală a panoului, protejată IP65, sistemul de măsurare protejat IP55.

    Funcţionare:

    IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Pentru măsurarea înălţimilor şi a treptelor, a diametrelor, a distanţelor de găurire, a lăţimilor canalelor şi a abaterilor de paralelitate etc.

    Livrare:

    Aparat de bază cu pupitru de comandă, suport axial pentru vârf de măsurare, piesă de referinţă, cablu de reţea, vârf standard de măsurare cu bilă din carbură ⌀ 5 mm, alimentator 110 – 240 V, acumulator Li-Ion reîncărcabil. Certificat de calibrare SCS.

    Accesorii opţionale:

    La cerere se pot livra numeroase accesorii speciale. Set de palpatoare de măsurare Cod 445266 şi Cod 445267, emiţător radio TLC-BLE Cod 498921, cablu de date Cod 498918.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături