{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Înălţimea de trasare | 600 mm | |
Vernier | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 35×12 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Lungime suprafaţa bazei | 175 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 443805 600 | |
EAN / GTIN | 4045197326843 | |
Număr producător | 443805 600 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Coloană de măsurare şi trasare pe înălţime cu lupă, Înălţimea de trasare: 600mm
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
258,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
698,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
359,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,06 mm |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 35×12 mm | 30×12 mm | 35×12 mm |
Vernier | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime suprafaţa bazei | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | 110 mm | 120 mm |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |