{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Înălţimea de trasare | 300 mm | |
Vernier | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,06 mm | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 28×9 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Lungime suprafaţa bazei | 135 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 90 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 443805 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204714 | |
Număr producător | 443805 300 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Coloană de măsurare şi trasare pe înălţime cu lupă 300 mm
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
179,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
547,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
281,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Vernier | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime suprafaţa bazei | 135 | 165 | 145 |
Lăţime suprafaţa bazei | 90 | 110 | 105 |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |