{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Înălţimea de trasare | 600 mm | |
Vernier | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,08 mm | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 30×12 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Lungime suprafaţa bazei | 165 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 110 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 443450 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889911 | |
Număr producător | 443450 600 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Aparat de precizie pentru măsurarea înălţimilor cu lupă 600 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
698,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
258,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
359,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 30×12 | 35×12 | 35×12 |
Vernier | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime suprafaţa bazei | 165 | 175 | 190 |
Lăţime suprafaţa bazei | 110 | 120 | 120 |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |