{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Înălţimea de trasare | 300 mm | |
Vernier | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 28×9 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungime suprafaţa bazei | 135 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 91 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 443500 300 | |
EAN / GTIN | 4946368096223 | |
Număr producător | 514-102 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Aparat de precizie pentru măsurarea înălţimilor, Înălţimea de trasare: 300mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
512,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
179,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
547,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
281,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm | 28×9 mm |
Vernier | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime suprafaţa bazei | 135 mm | 135 mm | 165 mm | 145 mm |
Lăţime suprafaţa bazei | 91 mm | 90 mm | 110 mm | 105 mm |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |