{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Înălţimea de trasare | 200 mm | |
Vernier | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 20×6 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Lungime suprafaţa bazei | 100 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 65 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 443500 200 | |
EAN / GTIN | 4946368091303 | |
Număr producător | 506-207 |