{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 317 mm | |
Lungime braţ articulat L1 | 133 mm | |
Lungime braţ articulat L2 | 113 mm | |
Racord filetat de jos | M8 | |
Forţă de atracţie | 800 N | |
Încărcare maximă | 8 kg | |
Bază magnetică lungime | 60 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441174 290 | |
EAN / GTIN | 7290005394607 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Stand de măsurare magnetic cu reglaj fin dublu 290
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
207,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
543 livrabil imediat
168,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
200,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cursă maximă | 317 | 349 | 290 | 290 |
Forţă de atracţie | 800 | 800 | 1.000 | |
Lungime braţ articulat L1 | 133 | 149 | 130 | 130 |
Lungime braţ articulat L2 | 113 | 129 | 110 | 110 |
Bază magnetică lăţime | 50 | 50 | ||
Bază magnetică înălţime | 55 | 55 | ||
Tip produs | Stand de măsurare | Stand de măsurare | Stand de măsurare | Stand de măsurare |