Braţ articulat 3-D 290

Cod articol: 442114 290
La cerere
În stoc
770 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime braţ articulat L1 149 mm
    Lungime braţ articulat L2 129 mm
    ⌀ filet exterior inferior M8
    ⌀ filet interior superior M6
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 442114 290
    EAN / GTIN 4045197551238
    Număr producător 442114 290

    Descriere

    Execuţie:

    Braţe articulate 3-D mecanice cu blocare centrală. Toate cele trei articulaţii se blochează cu un singur mâner rotativ. Forţă de strângere reglabilă şi progresivă cu stabilitate înaltă. Articulaţiile sferice permit o poziţionare rapidă şi simplă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături