Picior de stativ 1

Cod articol: 442120 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Magnet cu comutaţie
Racord filetat M8
Amplasare racord filetat median
Forţă de atracţie 1.000 N
Lungime 75 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 55 mm
Tip produs Picior magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442120 1
EAN / GTIN 7290005393044

Descriere

Execuţie:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic şi comutator. Forţa magnetică acţionează asupra părţii inferioare prismatice şi plate, precum şi asupra părţii late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafeţele plate şi cilindrice.
Magneţi de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Braţe articulate Cod 442110 şi 442114.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Picior de stativ  1

Picior de stativ 1

La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
54,18 €
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat
45,20 €
Racord filetat M8 M8
Execuţie Magnet cu comutaţie Magnet cu comutație
Amplasare racord filetat median lateral
Forţă de atracţie 1.000 1.000
Înălţime 55 55
Lungime 75 80
Tip produs Picior magnetic Picior magnetic

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături