{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 2270 | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,4/29 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Plaja de pivotare | 2×110 grad | |
Lungime braţ palpator | 14,5 mm | |
Forţă de măsurare | 0,15 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 436190 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197422088 | |
Număr producător | 436190 0,4/40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 14,5 mm 0,4/40 mm
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
107,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat
81,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 |
⌀ carcasă | 40 | 40 |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,4/29 | 0,4/40 |
⌀ sferă măsurare | 2 | 2 |
Plaja de pivotare | 2×110 | 2×110 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Ceas comparator cu levier | Ceas comparator cu levier |