{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2270 | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,4/40 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Plaja de pivotare | 2×110 grad | |
Lungime braţ palpator | 13,5 mm | |
Forţă de măsurare | 0,15 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 40 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 436341 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197204264 | |
Număr producător | 436341 0,4/40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 13,5 mm 0,4/40 mm
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
80,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
105,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 | 8 |
Forţă de măsurare | 0,15 | 0,15 |
Standard | DIN 2270 | DIN 2270 |
Plaja de pivotare | 2×110 | 2×110 |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |
Tip produs | Ceas comparator cu levier | Ceas comparator cu levier |