Stand de măsurare articulat 120 mm

Cod articol: 359680 120
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază de acţiune (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază de acţiune 120 mm
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 8 mm
⌀ tijei de prindere 8 mm
Lungimea tijei de prindere 40 mm
Lungimea totală 128,5 mm
Greutate 0,35 kg
Culoarea negru
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Descriere

Execuţie:

  • Blocaj central mecanic, reglabil fără trepte, pentru toate articulaţiile.
  • Lungimea cozii = 40 mm pentru prinderea directă.
  • Prindere pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii de 8 mm sau prismă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături