Verificator de alezaje de precizie pentru găuri înfundate SS 110-300 mm

Cod articol: 435120 110-300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 69,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 110 mm - 300 mm
Domeniu de măsurare şubler 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm
Adâncime de măsurare 45 mm
Distanţă de fund al găurii, h 2 mm
Număr de şublere 4
Lăţime disc de centrare 81 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435120 110-300
EAN / GTIN 2050001037831

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe versiunea Schwenk. Model pentru gaură înfundată Schwenk SS. Pentru măsurarea găurilor înfundate şi a găurilor bolţurilor de centrare. Picior de măsurare şi palpator mobil armate cu carbură.

Livrare:

Verificator de precizie fără ceas comparator de precizie şi calibre-inel.

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.