{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 50 mm - 110 mm | |
Domeniu de măsurare şubler | 50 − 80; 80 − 110 mm | |
Adâncime de măsurare | 55 mm | |
Distanţă de fund al găurii, h | 1,5 mm | |
Număr de şublere | 2 | |
Lăţime disc de centrare | 34 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte |
Cod articol | 435120 50-110 | |
EAN / GTIN | 2050001037824 | |
Număr producător | 14200000 |