Verificator de alezaje de precizie fără ceas comparator de precizie Vario SV HM 160-430 mm

Cod articol: 435110 160-430

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 66,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare 160 mm - 430 mm
    Adâncime de măsurare 180 mm
    Număr de capete micrometrice 1
    Număr de bolţuri de măsurare 7
    Număr de discuri de măsurare 4
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 435110 160-430
    EAN / GTIN 2050001037800
    Număr producător 12400005

    Descriere

    Execuţie:

    Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe versiunea Schwenk. Modelul Schwenk Vario SV este un sistem modular, care acoperă intervale de măsurare extinse datorită capetelor palpatoare interschimbabile. Cu palpatoare de măsurare din carbură.
    Interval de măsurare extensibil până la un ⌀ de 800 mm.

    Livrare:

    Verificator de precizie fără ceas comparator de precizie şi calibre-inel.

    Accesorii opţionale:

    Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

    Notă:

    La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături