Verificator de alezaje de precizie OSIMESS 4,5-12 mm

Cod articol: 435010 4,5-12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 4,5 mm - 12 mm
Domeniu de aplicare efectiv 4,15 mm - 12,5 mm
Acurateţe la repetare 1 µm
Adâncime de măsurare 41 mm - 45 mm
Număr de palpatoare 13
Număr de ace măsurare din carbură 2
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435010 4,5-12
EAN / GTIN 2050001047922
Număr producător 62700000

Descriere

Execuţie:

Verificatoare de alezaje de precizie OSIMESS pentru alezaje mici de la 1 mm. Vârfuri de palpare cromate dur (de la măr. 4,5-7,5). Vârful dornului de măsurare este supus la forţa de măsurare a ceasului comparator de precizie. Atunci când este împins, aceasta depărtează palpatorul crestat. Precizie de repoziţionare 1 µm.

Aplicaţie:

Determinarea abaterilor de la dimensiunea nominală şi defectele de formă cum ar fi ovalitatea sau conicitatea.

Livrare:

Vârfuri de palpare, pin de măsurare din carbură, port-instrumentar standard (modul de afişare şi inele de calibrare nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, masă universală de măsurare Cod 435020.

Notă:

Modelele cu interval de măsurare de până la 20 mm şi găuri înfundate se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături