{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire comutabilă | 0,001 mm | |
Citire comutabilă | 0,00005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,004 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Port USB; Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Forţă de măsurare | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Funcţie Preset (presetare) | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Materialul carcasei | din aluminiu | |
⌀ carcasă | 59,5 mm | |
Grosime carcasă | 32,9 mm | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 434336 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720162 | |
Număr producător | 434336 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 25mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
595,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
541,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
470,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
633,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip de baterii | Celulă buton | Celulă buton | Celulă buton | Celulă buton |
Grosime carcasă | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Citire comutabilă | 0,00005 inch | 0,00005 inch | 0,0005 inch | 0,00005 inch |
Citire comutabilă | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,01 mm | 0,001 mm |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tip produs | Ceas comparator | Ceas comparator | Ceas comparator | Ceas comparator |