Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm 12,5 mm

Cod articol: 434336 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 24,90 € /buc.
  • 20,00 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Port USB; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire comutabilă 0,001 mm
Citire comutabilă 0,00005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Port USB; Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 54
Forţă de măsurare 0,65 – 0,90 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
Materialul carcasei din aluminiu
⌀ carcasă 59,5 mm
Grosime carcasă 32,9 mm
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434336 12,5
EAN / GTIN 4062406720155
Număr producător 434336 12,5

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu şi afişaj foarte mare cu leduri de toleranţă integrate, în trei culori. Mod de economisire şi repornire automată, sistem absolut. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.
Model cu bluetooth 5.0. Compatibil cu aplicaţia de mobil opţională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android şi iOS. Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator şi vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm 12,5 mm

Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm 12,5 mm

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
538,72 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
554,32 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
618,80 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
485,68 €
⌀ tijei de fixare h6 8 8 8 8
Forţă de măsurare 0,65 – 0,90 0,65 – 0,90 0,65 – 0,90 0,65 – 0,90
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Interfaţă Interfaţă Digimatic ;Port USB ;Interfaţă Bluetooth Interfaţă Digimatic ;Port USB Interfaţă Digimatic ;Port USB ;Interfaţă Bluetooth Interfaţă Digimatic ;Port USB
Citire comutabilă 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005
Citire comutabilă 0,001 0,001 0,001 0,001
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 0,003 0,003 0,003

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături