{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 30 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 20 µm | |
Forţă de măsurare | 0,8 N - 1,6 N | |
Racord filetat pentru palpator | M2,5 | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Număr producător | 10028 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 30/58 mm
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
120,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
804 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire per rotire a acului indicator | 1 | 1 |
⌀ carcasă | 58 | 58 |
Domeniu de măsurare | 30 | 30 |
Forţă de măsurare | 0,8 ;1,6 | 0,8 ;1,6 |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru |
Rezoluţie | 0,01 | 0,01 |
Tehnică de măsurare | analog | analog |