{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 50 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 25 µm | |
Forţă de măsurare | 1 N - 2 N | |
Racord filetat pentru palpator | M2,5 | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Număr producător | 10030 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 50/58 mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
165,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
123,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire per rotire a acului indicator | 1 | 1 |
⌀ carcasă | 58 | 58 |
Domeniu de măsurare | 50 | 50 |
Forţă de măsurare | 1 ;2 | 1 ;2 |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru |
Rezoluţie | 0,01 | 0,01 |
Tip produs | Ceas comparator | Ceas comparator |