Ceas comparator de precizie cu protecţie antişoc 100/80 mm

Cod articol: 433050 100/80

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 46,30 € /buc.
  • 71,00 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 100 mm
Rezoluţie 0,01 mm
Citire per rotire a acului indicator 1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) 50 µm
Forţă de măsurare 1,2 N - 2,5 N
Racord filetat pentru palpator M2,5
Tehnică de măsurare analog
⌀ carcasă 80 mm
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 433050 100/80
EAN / GTIN 4031452101416
Număr producător 10141

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006 (cu excepţia Ref. 100/80). Carcasă din alamă rezistentă, cromată mat. Tijă de fixare ⌀ 8 mm h6, călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziţia zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire 1/100 mm, ac indicator mic pentru citire 1 mm.
⌀ tijei de fixare 10 mm h6.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb