Set de micrometre de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate 20-50 mm

Cod articol: 429055 20-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 115,00 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 20 mm - 50 mm
Citire 0,005 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,006 mm
Tehnică de măsurare analog
Număr de micrometre 4
⌀ inel calibrare 25 / 40 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429055 20-50
EAN / GTIN 4946368517599
Număr producător 368-913

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplă de frecare.
Pentru găuri înfundate. Suprafeţe de măsurare din oţel călit cu strat de acoperire din titan pentru o durabilitate lungă.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 429005.
Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 150 mm Cod 429010.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de micrometre de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate 20-50 mm

Set de micrometre de interior Holtest pentru măsurarea găurilor înfundate 20-50 mm

La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
2.164,03 €
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
1.284,40 €
Citire 0,005 0,005
Număr de micrometre 4 4
⌀ inel calibrare 25 / 40 25 / 40
Pasul tamburului micrometric 1/50 1/50
Standard Normă de lucru Normă de fabricaţie
Tehnică de măsurare analog analog
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte Micrometru de interior în 3 puncte

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.