{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 100 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Număr de micrometre | 4 | |
⌀ inel calibrare | 62 / 87 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429050 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368518053 | |
Număr producător | 368-993 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de micrometre de interior Holtest 50-100 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
2.478,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
1.907,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,005 |
Număr de micrometre | 4 | 4 |
⌀ inel calibrare | 62 / 87 | 62 / 87 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |