{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 8 mm - 10 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Dimensiune a | 1,8 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 58 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 133 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428900 8-10 | |
EAN / GTIN | 4059192010584 | |
Număr producător | 4190311 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior Micromar, Domeniu de măsurare: 8-10mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
463,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
335,00 €
€ 264,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | 0,004 mm |
Domeniu de măsurare | 8 mm - 10 mm | 8 mm - 10 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Dimensiune a | 1,8 mm | 1,5 mm |
Tehnică de măsurare | analog | analoog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | 3-punts binnenschroefmaat |