{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 10 mm - 12 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Dimensiune a | 1,8 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 58 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 133 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428900 10-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010591 | |
Număr producător | 4190312 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de interior Micromar 10-12 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
467,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
348,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,001 mm | 0,001 mm |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | 0,005 mm |
Domeniu de măsurare | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Normă de fabricaţie |
Dimensiune a | 1,8 mm | 1,5 mm |
Tehnică de măsurare | analog | analog |