Micrometru de interior Micromar 6-8 mm

Cod articol: 428900 6-8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 21,80 € /buc.
  • 43,40 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 863
    Domeniu de măsurare 6 mm - 8 mm
    Citire 0,001 mm
    Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
    Eroare de toleranţă 0,004 mm
    Dimensiune a 1,5 mm
    Adâncime standard de măsurare 58 mm
    Adâncime de măsurare cu prelungitor 133 mm
    Tehnică de măsurare analog
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 428900 6-8
    EAN / GTIN 4059192010577
    Număr producător 4190310

    Descriere

    Execuţie:

    Gradaţii şi elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurat călită şi rectificată. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12 mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru uşurarea greutăţii.

    Accesorii opţionale:

    Prelungitor Cod 428950, calibre-inel Cod 484030.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături