{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 40 mm - 50 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Dimensiune a | 0 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 76 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 226 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428900 40-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010652 | |
Număr producător | 4190319 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de interior Micromar 40-50 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
580,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
426,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,005 | 0,005 |
Eroare de toleranţă | 0,004 | 0,006 |
Domeniu de măsurare | 40 ;50 | 40 ;50 |
Standard | DIN 863 | Normă de fabricaţie |
Adâncime standard de măsurare | 76 | 97 |
Tehnică de măsurare | analog | analog |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |