{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 125 mm - 150 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
Dimensiune a | 0 mm | |
Adâncime standard de măsurare | 132 mm | |
Adâncime de măsurare cu prelungitor | 282 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 428900 125-150 | |
EAN / GTIN | 4059192010416 | |
Număr producător | 4190015 |