Micrometru de interior pentru intervale mari de măsurare 100-900 mm

Cod articol: 427900 100-900

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 129,00 € /buc.
  • 197,00 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 100 mm - 900 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 7,5 mm
⌀ tamburului micrometric 17,5 mm
Prelungitoare 25; 50; 100; 200; 400 mm
Tehnică de măsurare analog
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 427900 100-900
EAN / GTIN 4059192005894
Număr producător 4168023

Descriere

Execuţie:

Construcţie uşoară, în tub rezistent la îndoire. Tijă de măsurat călită şi rectificată în întregime. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate semisferic. O suprafaţă de măsurare este reglabilă. Ciocurile de măsurare, vernierul şi părţile de citire sunt cromate mat. Imediat utilizabile fără operaţii auxiliare de reglare.

Precizie:

(4 + L/100) µm.

Livrare:

Micrometru, prelungitoare Cod 427950.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare Cod 427950.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături