{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 100 mm - 500 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 7,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 17,5 mm | |
Prelungitoare | 25; 50; 100; 200 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 2 puncte |
Cod articol | 427900 100-500 | |
EAN / GTIN | 2050001038081 | |
Număr producător | 4168022 |