Set de micrometre de interior 50-500 mm

Cod articol: 427500 50-500

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 118,50 € /buc.
  • 163,50 € /buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 50 mm - 500 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ tamburului micrometric 15 mm
⌀ ţevii 12,5 mm
Tehnică de măsurare analog
Număr de prelungitoare 6
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 427500 50-500
EAN / GTIN 4946368438344
Număr producător 137-203

Descriere

Execuţie:

Un micrometru de bază 50 − 63 mm şi diferite prelungitoare. Pe capul micrometric standard se pot înşuruba, conform intervalului de măsurare dorit, unul sau mai multe prelungitoare. Prelungitoarele sunt formate din cale - etalon cilindrice.

Execuţie - Imagine:

Capac de protejare a filetului
Prelungire 13 mm
Prelungire 25 mm
Cap micrometric standard 50 – 63 mm

Precizie:

(3 + numărul de prelungitoare + L / 50) µm.

Livrare:

Cap micrometric standard şi prelungitoare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.