Set de micrometre de interior 50-150 mm

Cod articol: 427500 50-150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,00 € /buc.
  • 101,00 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 50 mm - 150 mm
    Citire 0,01 mm
    Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
    ⌀ tamburului micrometric 15 mm
    ⌀ ţevii 12,5 mm
    Tehnică de măsurare analog
    Număr de prelungitoare 3
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 427500 50-150
    EAN / GTIN 4946368438320
    Număr producător 137-201

    Descriere

    Execuţie:

    Un micrometru de bază 50 − 63 mm şi diferite prelungitoare. Pe capul micrometric standard se pot înşuruba, conform intervalului de măsurare dorit, unul sau mai multe prelungitoare. Prelungitoarele sunt formate din cale - etalon cilindrice.

    Execuţie - Imagine:

    Capac de protejare a filetului
    Prelungire 13 mm
    Prelungire 25 mm
    Cap micrometric standard 50 – 63 mm

    Precizie:

    (3 + numărul de prelungitoare + L / 50) µm.

    Livrare:

    Cap micrometric standard şi prelungitoare.