{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 1.500 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 15 mm | |
⌀ ţevii | 12,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Număr de prelungitoare | 10 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 2 puncte |
Cod articol | 427500 50-1500 | |
EAN / GTIN | 4946368438368 | |
Număr producător | 137-205 |