{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ dornuri de măsurare | 4 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Număr de ace de măsurare | 6 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de adâncime |
Cod articol | 425200 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368016399 | |
Număr producător | 129-116 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de adâncime 0-150 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
393,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
298,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
⌀ dornuri de măsurare | 4 mm | 4,5 mm |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | 18 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Micrometru de adâncime | Micrometru de adâncime |