Micrometru de adâncime 0-300 mm

Cod articol: 425200 0-300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 289,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ dornuri de măsurare 4 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungimea tălpii 100 mm
Număr de ace de măsurare 12
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 425200 0-300
EAN / GTIN 4946368016771
Număr producător 129-153

Descriere

Execuţie:

Pinii de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbaţi pentru obţinerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este călită şi complet rectificată. Talpa micrometrului din oţel călit cu suprafaţă de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune şi cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.

Livrare:

Pini de măsurare.