{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ dornuri de măsurare | 4,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Număr de ace de măsurare | 6 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de adâncime |
Cod articol | 425300 0-150 | |
EAN / GTIN | 4045197578914 | |
Număr producător | 425300 0-150 |