{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie | ±0,065 mm | |
Citire micrometru | 0,01 mm | |
Citire ceas comparator de precizie | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă | 16 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru cu ceas comparator de precizie |
Cod articol | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Număr producător | 4150000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 0-25 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
1.055,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
621,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 |
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie | ±0,065 | ±0,045 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru cu ceas comparator de precizie | Micrometru cu ceas comparator de precizie |