Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 0-25mm

Cod articol: 422510 0-25
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: ISO 3611
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 3611
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie ±0,045 mm
Citire micrometru 0,01 mm
Citire ceas comparator de precizie 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 422510 0-25
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197203991
Copiaţi
Număr producător 422510 0-25
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tijă de măsurare călită şi rectificată în întregime. Cu suprafeţe de măsurare din carbură lepuite cu precizie. Tijă şi nicovală din oţel inoxidabil. Etrierul şi ghidajul tijei nu sunt montate împreună, ci realizate dintr-o bucată. Buton de retragere rapidă a tijei pentru măsurători repetate. Aducerea la punctul zero cu un şurub de reglare. Semne indicatoare de toleranţă pentru măsurători valide / în afara limitelor. Cu protecţie izolatoare pentru mâini. Levier pentru blocarea tijei.

Execuţie - Imagine:

Gradaţia în 1/1000 mm.
Buton de apăsare pentru retragerea tijei.

Precizie:

Ceas comparator de precizie 1 µm − deviație de măsurare micrometru MPE ±2 µm.

Livrare:

Inclusiv cheie de reglare.