{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie | ±0,065 mm | |
Citire micrometru | 0,01 mm | |
Citire ceas comparator de precizie | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Adâncimea locaşului cadrului-potcoavă | 30 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru cu ceas comparator de precizie |
Cod articol | 422500 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192004255 | |
Număr producător | 4150001 |