{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Lăţime lame de măsurare | 0,75 mm | |
Lungime lame de măsurare | 6,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421896 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368847313 | |
Număr producător | 122-101-10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Micrometru de exterior pentru canale, Interval de măsurare: 0-25mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
312,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
319,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
308,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
225,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
256,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ pivot | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analog | analogic | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |