{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 5 µm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
⌀ discului de măsurare | 19,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 423005 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406237752 | |
Număr producător | 423005 0-25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc şi ax fix, Domeniu de măsurare: 0-25mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
256,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
319,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
308,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
225,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ pivot | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |