{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 50 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Lăţime lame de măsurare | 0,75 mm | |
Lungime lame de măsurare | 6,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421896 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368847320 | |
Număr producător | 122-102-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de exterior pentru canale 25-50 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
378,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
372,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
258,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |