{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 3 µm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
Pasul tijei | 1 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Execuţie pivot | călit şi rectificat | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 12 mm | |
Comutare măsurare relativă/ absolută | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | carbură | |
Număr de etaloane de reglare | 1 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţie mobilă HCT; HCT Windows App | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421575 50-75 | |
EAN / GTIN | 4067263036678 | |
Număr producător | 421575 50-75 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru digital de exterior HCT IP67 și Bluetooth 50-75 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
584,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
209,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,001 | 0,001 |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Eroare de toleranţă | 3 | 5 |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | IP 54 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |