{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 100 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Număr de micrometre | 4 | |
Număr de etaloane de reglare | 3 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference Lock System | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421330 0-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058838 | |
Număr producător | 4157115 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de micrometre digitale de exterior IP65 i-wi, Domeniu de măsurare: 0-100mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
1874,60 €
1.456,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
764,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.885,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de etaloane de reglare | 3 | 3 | 3 |
Număr de micrometre | 4 | 4 | 4 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 863 | Normă de fabricaţie |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |