{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 25 mm - 50 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 2 µm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 1/50 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | armat cu carbură | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol |
420500 25-50
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4946368385631
Copiaţi |
|
Număr producător |
102-302
Copiaţi |
|
Producător | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |