{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 100 mm - 125 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 3 µm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 1/50 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | Armat cu carbură | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420500 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368214979 | |
Număr producător | 103-141-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 100-125mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
191,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
135,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,35 mm | 6,5 mm |
Tehnică de măsurare | analogic | analoginis |
Tip produs | Micrometru de exterior | Mikrometras |