Micrometru de exterior 150-175 mm

Cod articol: 420500 150-175

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 92,60 € /buc.
  • 48,10 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 150 mm - 175 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 4 µm
⌀ pivot 6,35 mm
Pasul tijei 1/50 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Execuţie suprafaţă măsurare Armat cu carbură
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420500 150-175
EAN / GTIN 4946368214993
Număr producător 103-143-10

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă şi izolaţie pentru protecţia mâinii. Cu linii de gradaţie şi cifre negre, gravate clar.
De la Ref. 100−125, potcoava din fontă emailată.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.