{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Lungimea tălpii | 100 mm | |
Secţiunea riglei de măsurare | 16×3,5 mm | |
Ambalaj | Husă | |
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şublere de adâncime |
Cod articol | 418711 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846460 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler digital de adâncime AOS cu ieşire de date 300 mm
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
500,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
710 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toate componentele | călit | călit |
Lungimea tălpii | 100 | 100 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Secţiunea riglei de măsurare | 16×3,5 | 16×4 |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 | ±0,04 |